ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 傘釘
ステンレス傘釘(スクリュー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg)
注文コード
55061353
品番
28011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製です。
胴部
スクリュー
用途
トタン波板に
トラスコ品番
821-8423
材質
SUS304
寸法(mm)
#13×41