ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 傘釘
ステンレス傘釘(スクリュー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(175本)
注文コード
55061362
品番
10102416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製です。
胴部
スクリュー
用途
トタン波板に
トラスコ品番
821-8507
材質
SUS304
寸法(mm)
#13×41
質量(g)
440