※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 傘釘
ステンレス連結傘釘パワースクリュー ブロンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(9本×20連)
寸法(mm)
12×90
注文コード
55061536
品番
28159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
錆に強いステンレス製です。
胴部
スクリュー
トラスコ品番
821-8434
寸法(mm)
12×90
用途
波板に
質量(kg)
0.98
材質/処理
SUS/ブロンズ