AC1200 MU-MIMO ギガビット 無線LANルーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55061589 品番ARCHER A6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

無線LAN ルーター 867+300Mbps MU-MIMO ビームフォーミング 全ポートギガビット デュアルバンド高速IPv6 3年保証。

電源100〜240VAC、50/60Hz 伝送速度(Mbps)AC1200[5 GHz:867 Mbps(802.11ac)、2.4 GHz:300 Mbps(802.11n)] 伝送方法Wi-Fi 5[IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz] 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプWi-Fi5 無線ルータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする