曜日別特売
32491 ポリカーボネイト ワンタッチフック (小箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55061773

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカーボネイト ワンタッチフック (小箱)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)25
クリアー
内容量1箱(100本)注文コード55061773品番32491
参考基準価格(税別)¥3,460販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。
ワンタッチで取り付けが簡単。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。

用途小波用長さ(mm)25クリアートラスコ品番821-8452材質ポリカーボネイト質量(kg)0.2
注意
※下地が木材や角棒の場合は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-29
用途: カーポート屋根修繕
建設業・工事業

長年使用した屋根のプラスチック波板が劣化して割れたり穴が開いて壊れた。そこで取り換えたプラスチック波板の固定に使用した。使ってみて丈夫な感じで波板を固定しやすかった。今後の耐久性をを見てみたい。

対象商品 : 55061773
2022-02-18
用途: ポリカーボネイト波板の施工

問題なく使えましたが、スポンジ部分は黒では無く灰色の方が目立たなくて個人的には好みである。

対象商品 : 55061694
2021-02-26
用途: ポリカ波板の張替え

色が目立たず ポリカ板と同じ素材の為 耐久性が期待できるところ
白いクリップより高級感がある

対象商品 : 55061694
2021-05-05
用途: ポリカ波板留めに使用
近藤板金

各サイズ共々使いやすく満足でした。コスト的にも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
343:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする