ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 皿タッピンねじ
ノンクロムラスパート コンパネビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(630本)
注文コード
55062044
品番
39836
参考基準価格(税別)
¥2,372
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。
フレキ6枚刃の効果で頭浮き解消。
環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
32
用途
コンパネ・合板などに。
トラスコ品番
821-8469
質量(kg)
1.06
呼び径(mm)
3.8
材質/処理
SWRCH22A/ノンクロムラスパートシルバー
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧