586 消臭抗菌・吸汗速乾 銀イオンの力 5本指メッシュ靴下 3足組 天牛(富士手袋工業) 55062063 586 消臭抗菌・吸汗速乾 銀イオンの力 5本指メッシュ靴下 3足組 天牛(富士手袋工業) 55062063 586 消臭抗菌・吸汗速乾 銀イオンの力 5本指メッシュ靴下 3足組 天牛(富士手袋工業) 55062063 586 消臭抗菌・吸汗速乾 銀イオンの力 5本指メッシュ靴下 3足組 天牛(富士手袋工業) 55062063

消臭抗菌・吸汗速乾 銀イオンの力 5本指メッシュ靴下 3足組

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(3足) 注文コード55062063 品番586
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ドイツで開発された銀イオン繊維「PLUS Ag SPORTS」使用。
「PLUS Ag SPORTS」は銀イオンをアクリル繊維に練り込んだ、抗菌/消臭力に優れた特殊繊維です。
特殊繊維に雑菌が接触すると、銀イオンの化学結合などにより、雑菌の働きを停止させ、不活性化した雑菌の成長を抑える「直接除菌」と「光触媒除菌」により足元を清潔に保ちます。
繰り返しご使用頂きましても除菌効果が持続します。

3色アソート(黒、紺、チャコールグレー) サイズ(cm)25〜27 指タイプ5本指 入数3足 特性消臭、抗菌、吸汗速乾 混率(%)ポリエステル81、綿17、ポリウレタン2 かかとからの長さ(cm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55062063
2021-07-30
用途:
オフィス用
その他業種

蒸れないしずり落ちない。快適です。値段も手ごろで買って損はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする