足がムレにくい アシムレス 先丸レギュラー丈靴下 3足組

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(3足) 注文コード55062246 品番582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

高級純綿糸使用(40/2)。
特殊甲部メッシュ編みで通気性が抜群で、熱がこもりません。(実用新案登録No.3211900号)。
足首上部がずれにくく、フィットソフトで、履きやすい!
底部二重部編みで耐久性、機能性優れています。

3色アソート(紺、グレー、エンヂ) サイズ(cm)24〜27 指タイプ先丸 入数3足 特性通気性 混率(%)綿80、ポリウレタン20 かかとからの長さ(cm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-01
用途:
普段使い

お値打ちでしっかりしている。
また購入したいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする