ぐんそくショート5本指靴下 3足組

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(3足) 注文コード55062264 品番235
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

ショート丈の5本指軍足です。

材質綿・ナイロン・ポリウレタン 3色アソート(固定色) サイズ(cm)24〜27 入数3足 かかとからの長さ(cm)11 指タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
普段履きに

想像以上にしっかりとした造りなので、普段履きに使える品質だと思います

2025-06-20
用途:
普段使い
製造業

ショート丈なので半パンツ履いてもOK
夏場の普段使いにちょうどいいです。

対象商品:
55062264
2024-07-17
用途:
機械作業時に

機械作業時に作業靴を履いても
蒸れたりしません。ショートなので夏には最適です。

対象商品:
55062264
2024-06-26
用途:
夏季の普段使い
製造業

長さはくるぶし覆って少し余裕があるくらいでちょうどいい。
指先部分は柔らかくてその手前まではそこそこしっかりサポートされてる感じで履きやすい。

対象商品:
55062264
2023-09-20
用途:
普段履きから仕事までオールマイティー
有限会社橋本プランニング 様 (教育・研究機関)

これほど気に入ったソックスは今までになかったです!
うちのソックスはすべてこのソックスに取り替えました。
厚めでしっかりしていて軍足に見えないところがいいですよ。
足首の上まである長めのショート丈です。
サイズ23cmの私にでもピッタリでした。
27cmの夫でも履けるので夫婦でカラー分けを。
このタイプはメーカーが作っているのはショート丈だけなんですよね。ノーマル丈を作ってほしいと切に願います。

対象商品:
55062264
2022-10-06
用途:
通常作業
建設業・工事業

コスパに優れ、蒸れない。丈夫。
2色カラーがちょっとおしゃれ!!

値段考えたら、これ以上のものはないっ!!

次もリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする