天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の シャツ・インナー
天牛(富士手袋工業)の 靴下
ぐんそくショート先丸靴下 3足組
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(3足)
注文コード
55062289
品番
232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ショート丈の先丸軍足です。
色
3色アソート(固定色)
材質
綿・ナイロン・ポリウレタン
サイズ(cm)
24〜27
指タイプ
先丸
入数
3足
かかとからの長さ(cm)
11