J線10mmステープル (SPパック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(800本) 注文コード 55062306 品番 1016J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

JIS A 5556工業用ステープル認定商品。
使いやすい少量タイプです。

長さ(mm)16 ステープル幅(mm)10 トラスコ品番788-0359 無地 質量(g)175 用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする