76(ナナロク)
76(ナナロク)の 防護服・保護服・特殊服
76(ナナロク)の 腕カバー
X - COOL 接触冷感ア - ムカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
色
ネイビー
注文コード
55062307
品番
76-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。
吸水速乾、ストレッチ、UVカット、接触冷感加工された76(ナナロク)のアームカバーです。
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル84、ポリウレタン16
袖丈(cm)
46
袖口囲(cm)
17
生地性能
接触冷感、吸水速乾、ストレッチ、UVカット
上腕周り(cm)
24