ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の リベッター/ナッター/タッカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ハンドタッカー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ハンドタッカー関連品
J線10mmステープル (SPパック)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(800本)
長さ(mm)
19
色
無地
注文コード
55062315
品番
1019J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
この商品は
長さ・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。
使いやすい少量タイプです。
長さ(mm)
19
ステープル幅(mm)
10
トラスコ品番
788-0367
色
無地
質量(g)
200
用途
内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)
1.2×0.6