76(ナナロク)
76(ナナロク)の 防護服・保護服・特殊服
76(ナナロク)の 腕カバー
X - COOL 接触冷感ア - ムカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55062316
品番
76-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。
吸水速乾、ストレッチ、UVカット、接触冷感加工された76(ナナロク)のアームカバーです。
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル84、ポリウレタン16
袖丈(cm)
46
袖口囲(cm)
17
生地性能
接触冷感、吸水速乾、ストレッチ、UVカット
上腕周り(cm)
24