曜日別特売
MET2-KYRT-2 エコットトイレ【洋式】 みのる産業 55062553

 

MET2-KYRT-2 エコットトイレ【洋式】 みのる産業 55062553
MET2-KYRT-2 エコットトイレ【洋式】 みのる産業 55062553
MET2-KYRT-2 エコットトイレ【洋式】 みのる産業 55062553
MET2-KYRT-2 エコットトイレ【洋式】 みのる産業 55062553
MET2-KYRT-2 エコットトイレ【洋式】 みのる産業 55062553

エコットトイレ【洋式】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台色(本体)グレー注文コード55062553品番MET2-KYRT-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

簡易水洗仮設トイレの洋式タイプ
六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。
ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。
天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。
汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の85L
また、ポンプハンドルレバーを標準装備で座ったままでも水を流せます。

用途仮設トイレ付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:陶器質量(kg)約90タンク容量(L)便:300水タンク容量(L)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3色(本体)グレー色(扉)グレーパネルブルー
注意
※汲み取り式。
※水平な場所に設置してください。
※風の強い場所など倒伏の恐れがある場所では本体をしっかり固定し、ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする