MET2-KWRP エコットトイレ【和式】 みのる産業 55062578 MET2-KWRP エコットトイレ【和式】 みのる産業 55062578 MET2-KWRP エコットトイレ【和式】 みのる産業 55062578 MET2-KWRP エコットトイレ【和式】 みのる産業 55062578 MET2-KWRP エコットトイレ【和式】 みのる産業 55062578

エコットトイレ【和式】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)グレー 色(扉)グレー 注文コード55062578 品番MET2-KWRP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

簡易水洗仮設トイレの和式タイプ
六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。
ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。
天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。
汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の70L

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3 質量(kg)約85 水タンク容量(L)70 タンク容量(L)便:300 色(本体)グレー 色(扉)グレー パネルブルー 材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:樹脂 付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備 用途仮設トイレ
注意
※汲み取り式。
※水平な場所に設置してください。
※風の強い場所など倒伏の恐れがある場所では本体をしっかり固定し、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする