防滴ストップウオッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55062596 品番SW-709N
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。
大型LCDおよびELバックライトを搭載
アラーム機能、時報機能付
日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能
スプリット機能付

用途
工場内等での工数の管理などに
学校の運動やスポーツの記録測定
付属品取扱説明書 質量(g)約60 電源CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵) 精度【時計】±1秒/日 表示月、日、曜日、時、分、秒 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.5×77×19 機能【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音 最大計時23時間59分59秒 最小計時1/100秒 (29分59秒99まで) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4準拠 バックライトバックライトボタンを押してから 約3秒間点灯 アラームベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
注意
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:355

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55062596
2021-01-18
用途:
法定検査
建設業・工事業

1日に一秒も狂うなら時計は必要ない。
計ったタイムが記憶されるといい。
使わないときはスイッチが切れたらいい。
一番厄介なのは電池交換にかかる手間が大きい。
ストラップのひもが短い。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする