タカショー
タカショーの ネット・シート・マルチ
タカショーの ネット
タカショーの 遮光ネット
シェードセイル スクエア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55062605
品番
JAD-ES01
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
紫外線を遮り、庭での暮らしをより快適に
幅(m)
3.6
長さ(m)
3.6
色
サンド
材質
生地:高密度ポリエチレン、三角リング:SUS316
遮光率(%)
88.23
用途
仕入先では5年保証製品(タカショーでは通常通り2年)
質量(kg)
約3.1
寸法(m)
3.6×3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.6×3.6m