ACT-21G マーケットパラソル タカショー 55062727 ACT-21G マーケットパラソル タカショー 55062727

マーケットパラソル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 グリーン 注文コード55062727 品番ACT-21G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥35,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はなど18種類から選べます 他の種類を見る

眩しい日差しから人々を守り快適な空間を提供するガーデンにおいての必須アイテムです。

用途紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。 材質生地:ポリエステル100%、支柱:天然木(シカモア)、飾り・ハブ・ランナー:プラスチック(ポリスチレン) 質量(kg)約5.8 グリーン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)2100×2410 構造組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Φ2100×H2410mm 支柱径(Φmm)35
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする