タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
マーケットパラソル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ビビットオレンジ
注文コード
55062745
品番
ACT-24VO
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
眩しい日差しから人々を守り快適な空間を提供するガーデンにおいての必須アイテムです。
用途
紫外線をしっかりカットし、お庭に爽やかな木陰を作るガーデンパラソル。
材質
生地:ポリエステル100%、支柱:天然木(シカモア)、飾り・ハブ・ランナー:プラスチック(ポリスチレン)
幅(mm)
2400
質量(kg)
約6.5
色
ビビットオレンジ
質量(g)
6.5
直径(Φcm)
240
構造
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
Φ2400×H2390mm
支柱径(Φmm)
35
直径×高さ(cm)
約240 × 239
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません