タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの シェード/日よけ/オーニング
パラソルベース フレックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55062867
品番
ACTB-BW51
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
直径2.1〜3.0mのパラソルに。パラソルの支柱径にあわせて調節できるスペーサー付。
用途
手締め固定用ボルトでしっかりとパラソルを固定します。
材質
ベース:鉄鋳物 ポール:スチール アダプタ:ポリプロピレン
質量(kg)
約22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
530×515
構造
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
Φ530×H515mm 支柱内径:Φ40mm
支柱径(Φmm)
40
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません