イタリア製 NALDI ネットチェアー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 55062876 品番 NAR-C04W
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIの代表的なチェアー。シックで合わせやすい色合いからポップなカラーまで。明るいカラーでも、マットな質感がどこか落ちついた雰囲気を感じさせてくれます。全面水洗い可能なFRP製の上、メッシュ状で水はけがよく、お手入れもとても簡単。

材質ガラス繊維強化ポリプロピレン 幅(mm)580 質量(kg)約4 ホワイト 質量(g)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約580×600×800 座面高さ(mm)425 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W580×D600×H800mm SH:425mm スタッキング

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする