イタリア製 NALDI アロロテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55062928 品番 NAR-T04W
参考基準価格(税別)¥135,300 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのダイニングテーブル。ツートンカラーがおしゃれなモカに、シンプルでどんなチェアーにも合わせやすいホワイト。所々丸みを帯びたデザインが、やさしく穏やかな食卓を演出してくれます。PP製でスリットの入った天板は、水はけがよくお手入れも簡単。最大8人掛けへ変形可能で、ホームパーティや大人数での食事にもぴったりです。

ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常:約1400×1000×730、天板延長:約2100×1000×730 質量(kg)約34.6 材質天板:ポリプロピレン フレーム:アルミニウム 幅(mm)1400 質量(g)34.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1400(2100)×D1000×H730mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする