イタリア製 NALDI パルマアームチェアー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード55062955 品番NAR-AC05M
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのアームチェアー。ホワイト・トープのツートンカラーが店舗やカフェでの使用にも人気のシリーズです。丸みを意識したデザインで、座面・背もたれの曲線は優しく包み込むように体にフィット。PP製でスリットの入ったデザインは、水はけがよくお手入れも簡単です。

材質ポリプロピレン 幅(mm)585 質量(kg)約5.2 モカ 質量(g)5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約585×565×855 座面高さ(mm)425 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W585×D565×H855mm SH:425mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする