イタリア製 NALDI アトランティコリクライニングチェアー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 55062998 品番 NAR-RC01DG
参考基準価格(税別)¥69,900 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのリクライニングチェアー。イタリアならではの洗練された華やかさのあるデザイン。ホテルやプールサイド、リラックススペースなどにぴったりです。シート部分は耐候性のあるメッシュ生地で通気性もよく、程よく弾力があり座り心地も抜群。後ろ脚はキャスター付きで、女性でも移動がしやすくなっています。

材質フレーム:ポリプロピレン 生地:ポリエステル 幅(mm)1720 質量(kg)約14.5 ダークグレー 質量(g)14.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×1710(1710〜2030)×990(990〜390) 材質(シート)ポリエステル 座面高さ(mm)365 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W700×D1710(1710〜2030)×H990(990〜390)mm SH:365mm リクライニング4段階 スタッキング

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする