NAR-LT01W イタリア製 NALDI スプリッツサイドテーブル タカショー 55063007 NAR-LT01W イタリア製 NALDI スプリッツサイドテーブル タカショー 55063007

イタリア製 NALDI スプリッツサイドテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55063007 品番 NAR-LT01W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのサイドテーブル。ソファやリラックスチェアーなどのそばに置くだけで、空間をさらに便利にしてくれます。軽くて丈夫、耐水性に優れるFRP(ガラス繊維強化プラスチック)製だから、屋外での使用にも最適。お気に入りの飲み物や本、ガジェットなどと一緒に、リラックスタイムを満喫しましょう。

材質ガラス繊維強化ポリプロピレン 幅(mm)600 質量(kg)約3.8 ホワイト 質量(g)3.8 寸法(Φ×高さH)(mm)約600×415 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Φ600×H415mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする