タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
タリナ ガーデンシンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55063138
品番
ZHE-13GSS
参考基準価格(税別)
¥156,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
タリナシリーズのガーデンシンク。機能性を重視すると殺風景になりがちなシンクを、タリナシリーズの持つ雰囲気そのままに、丁寧に人工ラタンを巻いて仕上げました。
材質
フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン
幅(mm)
1000
質量(kg)
約13.7
色
ブラウン調柄
質量(g)
13.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1000×510×810
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W1000×D550×H810mm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません