スーパーフィニッシュネイル(SPパック)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(800本) 注文コード55063155 品番SF-35 BJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

フィニッシュネイルより頭径の小さい仕上釘です。
使いやすい少量タイプです。

長さ(mm)35 用途家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。 トラスコ品番788-1169 ベージュ 質量(g)24.8 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.4×1.05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55062954
2020-06-08
用途:
作業時
製造業

まだ試し打ち程度ですが問題なく使用出来てます。安く買えて良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする