ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の フィニッシュネイル
スーパーフィニッシュネイル(SPパック)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(800本)
注文コード
55063182
品番
SF-50 BJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
フィニッシュネイルより頭径の小さい仕上釘です。
使いやすい少量タイプです。
長さ(mm)
50
用途
家具・木工のボード張り、家具の組み立て、各種内装仕上打ちに。
トラスコ品番
788-1193
色
ベージュ
質量(g)
46.9
材質/処理
鉄/電気亜鉛メッキ
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
1.4×1.05
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55063182
SF-50 BJ
55060635
FN-50 BJ
フィニッシュネイル(箱)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1箱(2000本)
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ後継品