BHM-02AC Aegean イジアン アームチェアー タカショー 55063183 BHM-02AC Aegean イジアン アームチェアー タカショー 55063183

Aegean イジアン アームチェアー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード55063183 品番BHM-02AC
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

「四季を楽しむ日本人の暮らしに寄り添う」をコンセプトにしたLoom Gardenのファニチャー。ダークブラウンカラーのラタンを使用した、優雅で高級感のあるイジアンダイニングシリーズ。オフホワイトのクッションでエレガントなさわやかさをプラスしています。細やかなラタンを密に編みこんだ柔らかなフォルムは、落ち着いた居心地のよさを演出。ダイニングタイプでありながらついついくつろいでしまう、そんな一脚です。

材質フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン シートパッド:カバー/ポリエステル、スポンジ/ポリウレタン 幅(mm)610 質量(kg)約6.5 ダークブラウン 質量(g)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×650×820 座面高さ(mm)400(シートパッド厚み35含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W610×D650×H820mm SH:400mm(クッション含まず)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする