BHM-01TS BRCOS ブルコス サイドテーブル タカショー 55063208 BHM-01TS BRCOS ブルコス サイドテーブル タカショー 55063208 BHM-01TS BRCOS ブルコス サイドテーブル タカショー 55063208

BRCOS ブルコス サイドテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55063208 品番BHM-01TS
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

「四季を楽しむ日本人の暮らしに寄り添う」をコンセプトにしたLoom Gardenのファニチャー。ナチュラルカラーのラタンで編まれた丸みを帯びたラインが、愛らしく上品なブルコスシリーズです。質感よい人工ラタンにガラス天板を組み合わせることで、より高級感のあるリゾートスタイルに。フラットな天板のため飲み物を置いても安心です。庭やテラスに合わせて2種類のサイズから選ぶことができます。

材質フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン 幅(mm)720 質量(kg)約9.4 ベージュ 質量(g)9.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×720×385 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W720×D720×H385mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする