BHM-01SS BRCOS ブルコス シングルソファ タカショー 55063217 BHM-01SS BRCOS ブルコス シングルソファ タカショー 55063217 BHM-01SS BRCOS ブルコス シングルソファ タカショー 55063217

BRCOS ブルコス シングルソファ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード55063217 品番BHM-01SS
参考基準価格(税別)¥282,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

「四季を楽しむ日本人の暮らしに寄り添う」をコンセプトにしたLoom Gardenのファニチャー。ナチュラルカラーのラタンで編まれた丸みを帯びたラインが、愛らしく上品なブルコスシリーズです。インドネシア熟練の職人が1つ1つ手作業で丁寧に編み込んで製造しており、温かさと肌触りが感じられます。和の庭でもリゾートでも、空間をグレードアップする素敵なアクセントに。

材質フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン シートパッド・背面クッション:カバー/ポリエステル、スポンジ/ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)1020 質量(kg)約15.7 ベージュ 質量(g)15.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1020×990×800 座面高さ(mm)295(シートパッド厚み85含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1020×D990×H800mm SH:295mm(クッション含まず)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする