BHM-03DS Bebek ベベック ダブルソファ タカショー 55063278 BHM-03DS Bebek ベベック ダブルソファ タカショー 55063278

Bebek ベベック ダブルソファ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード55063278 品番BHM-03DS
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

「四季を楽しむ日本人の暮らしに寄り添う」をコンセプトにしたLoom Gardenのファニチャー。ナチュラルでありながら高級感も持ちあわせたラウンジシリーズ、ベベック。多彩なレイアウトに対応可能なスクエアデザインです。シンプルなフォルムでも高級感を演出しているのは、脚部分のシルバーがポイント。お庭やテラスを引き締める効果もあります。ホテルやリゾート、レストランなどにもぴったりです。

材質フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン シートパッド・クッション・背面クッション:カバー/ポリエステル、スポンジ/ポリエステル、ポリウレタン 幅(mm)1500 質量(kg)約28.7 ベージュ 質量(g)28.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1500×760×715 座面高さ(mm)245(シートパッド厚み150含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1500×D760×H715mm SH:245mm(クッション含まず)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする