タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
モーベン シングルソファ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
55063348
品番
TRD-07SS
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
材質
脚:天然木(ユーカリ) フレーム:スチール ロープ:ポリエステル・ポリプロピレン 張り材:ポリエステル
幅(mm)
860
質量(kg)
約15.4
質量(g)
15.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約860×740×710
座面高さ(mm)
255(シートパッド厚み120含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W860×D740×H710mm SH:255(クッションt120含まず)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません