※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 傘釘
ガルバ波板専用傘釘(スクリュー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(160本)
注文コード
55063383
品番
10102423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!
耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!
寸法(mm)
#13×50
用途
ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
トラスコ品番
821-8509
質量(kg)
0.5
胴部
スクリュー
材質/処理
鉄/溶融亜鉛めっき
注意
波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。