IST-01T イスタナ スクエアテーブル80 タカショー 55063427 IST-01T イスタナ スクエアテーブル80 タカショー 55063427 IST-01T イスタナ スクエアテーブル80 タカショー 55063427 IST-01T イスタナ スクエアテーブル80 タカショー 55063427

イスタナ スクエアテーブル80

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55063427 品番IST-01T
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

『良いものを大切に永く使ってゆく』をコンセプトにデザイン・開発されたチークのテーブル。水や害虫に強く堅牢なチーク材の力を信じ、異素材の使用を最小限におさえました。シンプルなデザインで、2〜4人使いに最適。何台も組み合わせることで、様々なシーンに対応します。

材質天然木(チーク) 幅(mm)800 質量(kg)約19 チーク色 質量(g)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×800×710 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W800×D800×H710mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする