IST-03FC イスタナ フォールディングチェアー タカショー 55063445

 

IST-03FC イスタナ フォールディングチェアー タカショー 55063445
IST-03FC イスタナ フォールディングチェアー タカショー 55063445

イスタナ フォールディングチェアー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード55063445品番IST-03FC
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

フォールディングチェアーはガーデンファニチャーの定番。収納の場所をとらず、取り回しも楽で用途の幅も広がります。チーク材が堅牢なのはもちろんのこと、金属部にも屋外使用に耐える真鍮を用いているので、海辺の近くでも安心してご使用頂けます。長期使わない場合は室内にしまっておくことを前提にした設計です。

材質天然木(チーク)幅(mm)430質量(kg)約7チーク色質量(g)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×640×900座面高さ(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W430×D640×H900mm SH:400mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする