イスタナ 2シーターベンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55063454 品番IST-06C
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

『良いものを大切に永く使ってゆく』をコンセプトにデザイン・開発されたチークのベンチ。時間の経過とともに美しいシルバーグレーに変色するのも、タワシで水洗いするときれいなチークカラーが蘇るのも、『永く使える』チークの魅力です。座面のなだらかなカーブは優しく体に寄り添い、極上の座り心地を演出します。また、浅く腰掛ければ食事しやすい高さに、深く腰掛ければリラックスできる体勢にと工夫されたデザインです。

材質天然木(チーク) 幅(mm)1225 質量(kg)約21 チーク色 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1225×675×795 座面高さ(mm)375 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1225×D675×H795mm SH:375mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする