IST-05AC イスタナ アームチェアー タカショー 55063463 IST-05AC イスタナ アームチェアー タカショー 55063463 IST-05AC イスタナ アームチェアー タカショー 55063463

イスタナ アームチェアー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55063463 品番IST-05AC
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

『良いものを大切に永く使ってゆく』をコンセプトにデザイン・開発されたチークのチェアー。水や害虫に強く堅牢なチーク材の力を信じ、異素材は使わずに仕上げています。時間の経過とともに美しいシルバーグレーに変色するのもチークの魅力。ですが、たまには水とタワシでゴシゴシ洗ってみて下さい。リフレッシュしたチークも、また違う美しさです。まさに、『大切に永く使ってゆく』からこその豊かな時間をお楽しみ下さい。

材質天然木(チーク) 幅(mm)570 質量(kg)約13 チーク色 質量(g)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×675×795 座面高さ(mm)375 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W570×D675×H795mm SH:375mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする