IST-07T イスタナ トレイスタンド タカショー 55063488 IST-07T イスタナ トレイスタンド タカショー 55063488

イスタナ トレイスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55063488 品番IST-07T
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

屋外のサイドテーブルとしてはもちろん、パーティやティータイムで大活躍するトレイ&スタンド。キッチンとオープンスペースをつなぐアイテムとしてアウトドアライフを豊かに演出します。 取手のあるトレーに軽食やお茶などを載せて屋外に持ち出し、そのままサイドテーブルとしてご使用下さい。もちろん室内でもご使用いただけます。

材質天然木(チーク) 幅(mm)510 質量(kg)約4 チーク色 質量(g)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約510×360×660 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W510×D360×H660mm

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする