ポリカーボネイト連結傘釘

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9本×10連) 注文コード 55063557 品番 10176009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ポリカーボネイト亀座で波板と一体化します。
クロメートパワースクリュー釘。
カーポートやテラスの波板の取り付けに。

胴部スクリュー トラスコ品番821-8538 寸法(mm)14×38 質量(kg)0.12 ブロンズ 材質(座金)ポリカ 材質/処理SS400/クロメート
注意
※下地が木材や角棒の場合は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55063557
2020-07-01
用途:
ポリカ波板の固定
製造業

初めてポリカ傘釘を使用したが強度があり安心できる。軽い為軽量化にも○
ステン傘より熱伝導しにくく釘の膨張・収縮を抑えられるかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4166:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする