ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 皿タッピンねじ
HC ノンクロムラスパート コンパネビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
トラスコ品番
821-8547
注文コード
55063575
品番
10176749
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
表面処理・トラスコ品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。
フレキ6枚刃の効果で頭浮き解消。
環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。
ねじの呼び
M3.8
材質/処理
SWRCH22A/ノンクロムラスパートシルバー
用途
コンパネ・合板などに。
トラスコ品番
821-8547
質量(g)
370
入数
約220本入り
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧