※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC ノンクロムラスパート コンパネビス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 表面処理ノンクロムラスパート トラスコ品番821-8550 注文コード55063602 品番10176752
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は表面処理・トラスコ品番・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。
フレキ6枚刃の効果で頭浮き解消。
環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。

ねじの呼びM3.8 材質/処理SWRCH22A/ノンクロムラスパートシルバー 用途コンパネ・合板などに。 トラスコ品番821-8550 質量(g)310 表面処理ノンクロムラスパート 入数約120本入り
注意
※過剰締め付けによりねじ切れることがあります。ご注意下さい。本来の用途・施工方法以外でのご使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする