タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
ファニチャーカバー ダブルソファ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55063628
品番
ACT-FC7
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ポリエステル(撥水処理)
幅(mm)
1750
質量(kg)
約1.6
色
ベージュ
質量(g)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1750×1070×1090
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W1750×D1070×H1090mm