10176936 HC 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55063645

HC 石膏ボードビス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)32
内容量1パック注文コード55063645品番10176936
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

施工性の良いコース形状です。
梨地頭。

用途壁や天井の石膏ボードに。ねじの呼びM3.9長さ(mm)32トラスコ品番821-8554質量(kg)0.39呼び径(mm)3.9頭部径(Φmm)8.2材質/処理SWRCH22A/ラスパート入数約220本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55063618
2021-06-26
用途: 石膏ボード取り付け
その他業種

近くのホムセンで長さ41mmが大箱のみの販売で無駄になるので少量サイズを購入しました。問題なく使用でき良い商品です。

対象商品 : 55063618
2019-11-19
用途: ボード貼り

41mmを少量欲しかったので小箱売りは助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2196:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする