タカショー
タカショーの ラティス/デッキ/オーニング
タカショーの ガーデンファニチャー
タカショーの テーブル/チェア
ファニチャーカバー レクタングル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55063655
品番
ACT-FC5
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステル(撥水処理)
幅(mm)
2300
質量(kg)
約2.4
色
ベージュ
質量(g)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約2300×1530×770
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W2300×D1530×H770mm