タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの 鉢・ポット
LOOP ループ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55063664
品番
SAV-P04S
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
用途
水抜き穴あり
仕様
水抜き穴有り
材質
マルモリーノ(セメントを天然繊維で強化したもの)
質量(kg)
約19.5
サイズ
小
容量(L)
約70
内径(Φmm)
約400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約450×600
内寸(mm)
約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約Φ450×H600mm、内寸:約Φ400mm/容量:約70L
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません