3/22より値下げ!現場を応援
タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの 鉢・ポット
LOOP ループ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55063673
品番
SAV-P04L
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
69,980
バスケットに入れる
用途
水抜き穴あり
仕様
水抜き穴有り
材質
マルモリーノ(セメントを天然繊維で強化したもの)
質量(kg)
約32
サイズ
大
容量(L)
約120
内径(Φmm)
約480
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約550×740
内寸(mm)
約480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約Φ550×H740mm、内寸:約Φ480mm/容量:約120L
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません