タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの 鉢・ポット
ワイドポット ファストーソ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
注文コード
55063707
品番
PIA-07SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約550×200×240
質量(kg)
約5.5
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
約510×160
容量(L)
約20
サイズ
小
色
グレー
仕様
無水抜き穴し
材質
ポリテラゾ
幅(mm)
550
質量(g)
5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約W550×D200×H240mm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません