タカショー
タカショーの プランター・鉢
タカショーの 鉢・プランター・ポット
タカショーの 鉢・ポット
ワイドポット ファストーソ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55063725
品番
PIA-07LG
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約700×260×320
質量(kg)
約10
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
約650×210
容量(L)
約45
サイズ
大
色
グレー
仕様
無水抜き穴し
材質
ポリテラゾ
幅(mm)
700
質量(g)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約W700×D260×H320mm
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません